Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.015.0001 Kiinnitysrengas porauksille 15Mm, 50PK | AH7WEG 38DN49

GRAINGER M36050.015.0001 Kiinnitysrengas porauksille 15 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7WEG Malli: M36050.015.0001Ristiviite: 38DN49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)7.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.15.70mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.15mm
Ilmainen henkilötodistus16.20mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1 mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.015.0001 Kiinnitysrengas porauksille 15 mm, 50PK
€16.13 /pakkaus