Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.011.0001 Retaining Ring For Bores 11Mm, 100PK | AH7WEC 38DN45

GRAINGER M36050.011.0001 Kiinnitysrengas porauksille 11 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WEC Malli: M36050.011.0001Ristiviite: 38DN45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)4.1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.11.40mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Varten Bore Dia.11mm
Ilmainen henkilötodistus11.80mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1 mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0346
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.011.0001 Kiinnitysrengas porauksille 11 mm, 100PK
€15.50 /pakkaus