Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.008.0001 Retaining Ring For Bores 8Mm, 100PK | AH7WDZ 38DN42

GRAINGER M36050.008.0001 Kiinnitysrengas porauksille 8 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WDZ Malli: M36050.008.0001Ristiviite: 38DN42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.8.40mm
Sopii uran leveydelle0.9mm
Varten Bore Dia.8mm
Ilmainen henkilötodistus8.70mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus0.8 mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.008.0001 Kiinnitysrengas porauksille 8 mm, 100PK
€11.93 /pakkaus