Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.155.0001 Kiinnitysrengas akselille Ext 155mm Halkaisija | AH7WDJ 38DN28

GRAINGER M36000.155.0001 Kiinnitysrengas akselille ulkohalkaisija 155 mm

Varastossa
Tuote: AH7WDJ Malli: M36000.155.0001Ristiviite: 38DN28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)182.3mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.150.00mm
Sopii uran leveydelle4.15mm
Akselin halkaisijalle.155mm
Ilmainen henkilötodistus146mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus4mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1341
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.155.0001 Kiinnitysrengas akselille ulkohalkaisija 155 mm
€9.69 / yksikkö