Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.036.0001 Kiinnitysrengas akselille 36Mm Halkaisija, 50PK | AH7WBK 38DM82

GRAINGER M36000.036.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 36 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBK Malli: M36000.036.0001Ristiviite: 38DM82

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)47.8mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.34.00mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Akselin halkaisijalle.36mm
Ilmainen henkilötodistus33.20mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.036.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 36 mm, 50 PK
€55.77 /pakkaus