Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.034.0001 Kiinnitysrengas akselille 34Mm Halkaisija, 50PK | AH7WBH 38DM80

GRAINGER M36000.034.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 34 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBH Malli: M36000.034.0001Ristiviite: 38DM80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)45.4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.32.30mm
Sopii uran leveydelle1.6mm
Akselin halkaisijalle.34mm
Ilmainen henkilötodistus31.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.034.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 34 mm, 50 PK
€51.75 /pakkaus