Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24C100KCS Kantaruuvi, M24-3 kierrekoko, 100 mm pituus musta oksidi, seosteräs, 10 PK | CQ4XBF 5YRR2

GRAINGER M24C100KCS-kantaruuvi, kierrekoko M24-3, pituus 100 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XBF Malli: M24C100KCSRistiviite: 5YRR2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24C100KCS-kantaruuvi, kierrekoko M24-3, pituus 100 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK
€347.17 /pakkaus