Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.060.0050 Koneruuvi Litteä M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK | AH3EFR 31JP86

GRAINGER M24670.060.0050 Koneruuvilevy M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFR Malli: M24670.060.0050Ristiviite: 31JP86 / 127J33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4766
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.060.0050 Koneruuvilevy M6 X 1 X 50 Pituus, 50PK
€20.51 /pakkaus