Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.050.0050 Koneruuvi litteä M5 X 0.80 X 50 Pituus, 50PK | AH3EFP 31JP84

GRAINGER M24670.050.0050 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 50 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFP Malli: M24670.050.0050Ristiviite: 31JP84 / 127J31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Head TypeTasainen
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3298
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.050.0050 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 50 Pituus, 50PK
€14.90 /pakkaus