Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.050.0040 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 40 Length, 50PK | AH3EFN 31JP83

GRAINGER M24670.050.0040 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 40 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFN Malli: M24670.050.0040Ristiviite: 31JP83 / 127J30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.050.0040 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 40 Pituus, 50PK
€10.89 /pakkaus