Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24660.100.0025 Koneen ruuvilevy M10 X 1.50 X 25 Pituus, 25PK | AH3ETU 31KH80

GRAINGER M24660.100.0025 Koneen ruuvipanta M10 X 1.50 X 25 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ETU Malli: M24660.100.0025Ristiviite: 31KH80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.20mm
Pään korkeus7.5mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus25ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6871
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24660.100.0025 Koneen ruuvipanta M10 X 1.50 X 25 Pituus, 25PK
€37.92 /pakkaus