Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vaihtokytkin 3PST 6 Liitin päällä / pois | AE2EUK 4X208

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 vipukytkin 3PST 6 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AE2EUK Malli: HK254-73Ristiviite: 4X208

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
Toimilaitteen pituus0.687 "
Toimilaitteen tyyliBat
Yhteydenottolomake3PSST
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija
Varren pituus0.465 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vipukytkin SP3T 4 Liitin päällä / päällä / päällä | AA2BJC 10C575 2GE51-731/4 "-välilehti0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "Päällä / päällä / päällä€7.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 vipukytkin 3PST 6 -liitin päälle/pois
€11.26 / yksikkö