Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24660.080.0060 Koneen ruuvilautanen M8 X 1.25 X 60 Pituus, 10PK | AH3ETT 31KH79

GRAINGER M24660.080.0060 Koneen ruuvipanta M8 X 1.25 X 60 Pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3ETT Malli: M24660.080.0060Ristiviite: 31KH79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.16mm
Pään korkeus6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus60
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2578
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24660.080.0060 Koneen ruuvipanta M8 X 1.25 X 60 Pituus, 10PK
€10.99 /pakkaus