Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24660.060.0045 Machine Screw Pan M6 X 1 X 45 Length, 50PK | AH3EFM 31JP80

GRAINGER M24660.060.0045 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 45 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFM Malli: M24660.060.0045Ristiviite: 31JP80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.12mm
Pään korkeus4.6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus45mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24660.060.0045 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 45 Pituus, 50PK
€14.46 /pakkaus