Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22100.120.1000 Kierretanko Teräs M12 x 1.75 x 1m | AH7VYV 38DL90

GRAINGER M22100.120.1000 kierretanko teräs M12 x 1.75 x 1 m

Varastossa
Tuote: AH7VYV Malli: M22100.120.1000Ristiviite: 38DL90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliTeräs
VäriHopea
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
Kokonaispituus1m
Rockwellin kovuusC35
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus95,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)1.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22100.120.1000 kierretanko teräs M12 x 1.75 x 1 m
€16.73 / yksikkö