GRAINGER M20410.160.3000 Kierretanko Teräs M16 x 2.0, Pituus 3m | AH7VUZ 38DL02

GRAINGER M20410.160.3000 kierretanko teräs M16 x 2.0, pituus 3 m

Tuote: AH7VUZ Malli: M20410.160.3000Ristiviite: 38DL02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€66.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliTeräs
VäriHopea
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Kokonaispituus3m
Rockwellin kovuusB67
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus240 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9582
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M20410.160.3000 kierretanko teräs M16 x 2.0, pituus 3 m
€66.92 / yksikkö