Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16C120KCS Socket Head Cap Screw, M16-2 Thread Size, 120 mm Length Black Oxide, Alloy Steel, 10 PK | CQ4XAJ 5YRN9

GRAINGER M16C120KCS-kantaruuvi, kierrekoko M16-2, pituus 120 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XAJ Malli: M16C120KCSRistiviite: 5YRN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16C120KCS-kantaruuvi, kierrekoko M16-2, pituus 120 mm, musta oksidi, seosteräs, 10 PK
€96.77 /pakkaus