Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16510.100.0001 Cap Nut M10 x 1.50 Class 6 Lcs Zinc Plated, 50PK | AH7VRM 38DK43

GRAINGER M16510.100.0001 Kansimutteri M10 x 1.50 luokka 6 Lcs sinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7VRM Malli: M16510.100.0001Ristiviite: 38DK43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 6
Korkeus18mm
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys8.0mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9972
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16510.100.0001 Kansimutteri M10 x 1.50 luokka 6 Lcs sinkitty, 50PK
€35.42 /pakkaus