Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.360.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M36 x 54 | AH7VMH 38DJ46

GRAINGER M16000.360.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M36 x 54

Varastossa
Tuote: AH7VMH Malli: M16000.360.0001Ristiviite: 38DJ46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.70.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.126.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä54.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.75mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM36
Työkuorman raja46,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6289
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.360.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M36 x 54
€96.52 / yksikkö