Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.300.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M30 x 45 | AH7VMF 38DJ44

GRAINGER M16000.300.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M30 x 45

Varastossa
Tuote: AH7VMF Malli: M16000.300.0001Ristiviite: 38DJ44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.60.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.108.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä45.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.65mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM30
Työkuorman raja32,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.647
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.300.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M30 x 45
€65.65 / yksikkö