Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.200.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M20 X 30, 10PK | AH7VMC 38DJ41

GRAINGER M16000.200.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M20 X 30, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VMC Malli: M16000.200.0001Ristiviite: 38DJ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.40mm
Silmä ulkopuolella Dia.72mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä30mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.40.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM20
Työkuorman raja12,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4644
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.200.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M20 X 30, 10PK
€151.94 /pakkaus