Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M14000.100.0001 hitsausmutteri M10 x 1.50 neliöteräs, 100PK | AH7VLJ 38DJ24

GRAINGER M14000.100.0001 hitsausmutteri M10 x 1.50 neliöteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VLJ Malli: M14000.100.0001Ristiviite: 38DJ24 / 177M52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
MutteriNeliönmutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.121
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M14000.100.0001 hitsausmutteri M10 x 1.50 neliöteräs, 100PK
€32.55 /pakkaus