Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M14000.040.0001 hitsausmutteri M4 x 3.50 neliöteräs, 100PK | AH7VLF 38DJ21

GRAINGER M14000.040.0001 hitsausmutteri M4 x 3.50 neliöteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VLF Malli: M14000.040.0001Ristiviite: 38DJ21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4-3.5
Suorittaa loppuuntavallinen
MutteriNeliönmutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0806
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M14000.040.0001 hitsausmutteri M4 x 3.50 neliöteräs, 100PK
€24.43 /pakkaus