Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12600.050.0001 Lukitusmutteri M5 x 0.80 Luokka 8 Terässinkitty, 100PK | AH7VKG 38DH98

GRAINGER M12600.050.0001 Lukitusmutteri M5 x 0.80 Luokka 8 Terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VKG Malli: M12600.050.0001Ristiviite: 38DH98 / 177X54

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus6.3mm
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukkomutterisarja: Metrinen korkea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12600.050.0001 Lukitusmutteri M5 x 0.80 Luokka 8 Terässinkitty, 100PK
€9.29 /pakkaus