Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11396.040.0015 kuusiovälike 2X sisäkierre M4X15, 100PK | AH7VFE 38DH04

GRAINGER M11396.040.0015 kuusiovälike 2X sisäkierre M4X15, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VFE Malli: M11396.040.0015Ristiviite: 38DH04 / 178C35
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
€69.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriHopea
Hex-leveys7mm
Sisällä Dia.M4
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Tyyppi2X Int. Lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3474
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11396.040.0015 kuusiovälike 2X sisäkierre M4X15, 100PK
€69.18 /pakkaus