Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11396.025.0025 kuusiovälike 2X sisäkierre M2.5X25, 100PK | AH7VEP 38DG89

GRAINGER M11396.025.0025 kuusiovälike 2X sisäkierre M2.5X25, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VEP Malli: M11396.025.0025Ristiviite: 38DG89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokolo
VäriHopea
Hex-leveys4mm
Sisällä Dia.M2.5
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Tyyppi2X Int. Lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11396.025.0025 kuusiovälike 2X sisäkierre M2.5X25, 100PK
€145.18 /pakkaus