Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.360.0150 kuusiomutteri M36 x 1.50, luokka 4 terässinkitty, 3PK | AH7VEK 38DG85

GRAINGER M11380.360.0150 kuusiomutteri M36 x 1.50, luokka 4, terässinkitty, 3PK

Varastossa
Tuote: AH7VEK Malli: M11380.360.0150Ristiviite: 38DG85 / 176G51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus18mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6638
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.360.0150 kuusiomutteri M36 x 1.50, luokka 4, terässinkitty, 3PK
€37.34 /pakkaus