Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.300.0200 kuusiomutteri M30 x 2 luokka 4 terässinkitty, 10PK | AH7VEJ 38DG84

GRAINGER M11380.300.0200 kuusiomutteri M30 x 2 luokka 4 terässinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VEJ Malli: M11380.300.0200Ristiviite: 38DG84 / 176G50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30-2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus15mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.300.0200 kuusiomutteri M30 x 2 luokka 4 terässinkitty, 10PK
€64.58 /pakkaus