Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.180.0150 Hex Nut M18 x 1.50 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VEA 38DG76

GRAINGER M11380.180.0150 kuusiomutteri M18 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VEA Malli: M11380.180.0150Ristiviite: 38DG76 / 176G42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus9mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6201
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.180.0150 kuusiomutteri M18 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 25PK
€25.83 /pakkaus