Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11360.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK | AH7VCU 38DG47

GRAINGER M11360.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VCU Malli: M11360.060.0001Ristiviite: 38DG47 / 176G13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus3.2mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11360.060.0001 kuusiomutteri M6 x 1 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€6.79 /pakkaus