Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07890.030.0010 Sarja Ruuvi seosteräs M3 X 0.50Mm K Cup 10Mm, 100PK | AG2JJG 31JZ04

GRAINGER M07890.030.0010 Sarja Ruuviseosteräs M3 X 0.50Mm K Cup 10Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2JJG Malli: M07890.030.0010Ristiviite: 31JZ04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2.50mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus10mm
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiPyöristetty kuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07890.030.0010 Sarja Ruuviseosteräs M3 X 0.50Mm K Cup 10Mm, 100PK
€18.24 /pakkaus