Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07820.030.0006 Set Screw Steel M3 X 0.50Mm Dog 6Mm, 100PK | AG2HXM 31JW44

GRAINGER M07820.030.0006 Sarja Ruuvit Teräs M3 X 0.50Mm Koira 6Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HXM Malli: M07820.030.0006Ristiviite: 31JW44

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€12.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKoira
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07820.030.0006 Sarja Ruuvit Teräs M3 X 0.50Mm Koira 6Mm, 100PK
€12.50 /pakkaus