Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07160.360.0160 hylsykanta Ruuviluokka 8.8 Teräs M36 x 4.00x160mm | AH7UVE 38DE71

GRAINGER M07160.360.0160 kantapää, ruuvi, luokka 8.8, teräs M36 x 4.00 x 160 mm

Varastossa
Tuote: AH7UVE Malli: M07160.360.0160Ristiviite: 38DE71 / 164P23
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
€61.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Aseman koko27mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.54mm
Pään korkeus36mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus160mm
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M36
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus110mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07160.360.0160 kantapää, ruuvi, luokka 8.8, teräs M36 x 4.00 x 160 mm
€61.37 / yksikkö