Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07160.160.0065 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M16 x 2.00, 65mm Length, 10PK | AH7UTF 38DE26

GRAINGER M07160.160.0065 kantapää, ruuviluokka 8.8 teräs M16 x 2.00, pituus 65 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7UTF Malli: M07160.160.0065Ristiviite: 38DE26

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€23.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus65mm
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2897
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07160.160.0065 kantapää, ruuviluokka 8.8 teräs M16 x 2.00, pituus 65 mm, 10PK
€23.85 /pakkaus