Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07160.050.0016 hylsypää Ruuviluokka 8.8 Teräs M5 x 0.80, Pituus 16mm, 100PK | AH7ULU 38DC98

GRAINGER M07160.050.0016 kantapää, ruuviluokka 8.8 teräs M5 x 0.80, pituus 16 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7ULU Malli: M07160.050.0016Ristiviite: 38DC98
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
€10.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.5mm
Pään korkeus5mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3771
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07160.050.0016 kantapää, ruuviluokka 8.8 teräs M5 x 0.80, pituus 16 mm, 100PK
€10.11 /pakkaus