Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07150.080.0040 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25, 40mm Length, 100PK | AH7UDX 38DA39

GRAINGER M07150.080.0040 kantapää, ruuvipainike teräs M8 x 1.25, pituus 40 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UDX Malli: M07150.080.0040Ristiviite: 38DA39 / 164K91
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
€55.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.14mm
Pään korkeus4.4mm
Head TypePainike
Pituus40mm
Min. Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5674
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07150.080.0040 kantapää, ruuvipainike teräs M8 x 1.25, pituus 40 mm, 100 PK
€55.83 /pakkaus