Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.160.0090 Olkaruuvi M12 X 1.75 X 90Mm, 2PK | AG2KLA 31kg16

GRAINGER M07111.160.0090 Olkaruuvi M12 x 1.75 x 90 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KLA Malli: M07111.160.0090Ristiviite: 31KG16
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
€39.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24.33mm
Pään korkeus11mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.24.33mm
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.16mm
Olkapään pituus90mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus18mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3771
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.160.0090 Olkaruuvi M12 x 1.75 x 90 mm, 2PK
€39.65 /pakkaus