Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.160.0080 Shoulder Screw Alloy Steel Knurled, 2PK | AH3EQP 31KG15

GRAINGER M07111.160.0080 Olkaruuvi seosteräs pyälletty, 2PK

Varastossa
Tuote: AH3EQP Malli: M07111.160.0080Ristiviite: 31KG15 / 163U78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24.33mm
Pään korkeus11mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään halkaisija.24.33mm
Leikkauslujuus84000
Olkapään halkaisija.16mm
Olkapään pituus80mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus18mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3456
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.160.0080 Olkaruuvi seosteräs pyälletty, 2PK
€33.36 /pakkaus