Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.160.0020 Olkaruuvi Teräs M12 16Mm X 20Mm, 5PK | AH7TZJ 38CZ36

GRAINGER M07111.160.0020 Olkaruuvi Teräs M12 16Mm X 20Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZJ Malli: M07111.160.0020Ristiviite: 38CZ36 / 163V93
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
€61.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24.33mm
Pään korkeus11mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.24.33mm
Kierrepään korkeus11mm
Olkapään halkaisija.16mm
Olkapään pituus20mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus18mm
Kierteen kokoM12
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.160.0020 Olkaruuvi Teräs M12 16Mm X 20Mm, 5PK
€61.77 /pakkaus