Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07040.120.0070 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M12 x 1.75, 70mm Length, 10PK | AH7TTR 38CY02

GRAINGER M07040.120.0070 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M12 x 1.75, pituus 70 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7TTR Malli: M07040.120.0070Ristiviite: 38CY02 / 164H70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.5
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus70mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.724
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07040.120.0070 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M12 x 1.75, pituus 70 mm, 10PK
€93.35 /pakkaus