Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07040.080.0016 hylsypää Ruuviluokka 12.9 Teräs M8 x 1.25, Pituus 16mm, 100PK | AH7TRK 38CX72

GRAINGER M07040.080.0016 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M8 x 1.25, pituus 16 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TRK Malli: M07040.080.0016Ristiviite: 38CX72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8-1
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.13mm
Pään korkeus8mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07040.080.0016 kantapää, ruuviluokka 12.9 teräs M8 x 1.25, pituus 16 mm, 100PK
€33.77 /pakkaus