Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07000.330.0090 Holkkikansi Ruuviluokka 12.9 Teräs M33 x 3.50, 90mm | AH7TMJ 38CW78

GRAINGER M07000.330.0090 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M33 x 3.50, 90 mm

Varastossa
Tuote: AH7TMJ Malli: M07000.330.0090Ristiviite: 38CW78
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
€66.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM33-3.5
Aseman koko24mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.50mm
Pään korkeus33mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus90mm
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M33
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus90mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07000.330.0090 kantapää, ruuvi, luokka 12.9, teräs M33 x 3.50, 90 mm
€66.18 / yksikkö