GRAINGER M04210.120.0050 Structural Bolt Carbon Steel M12 x 1.75 X 50Mm, 100PK | AH7TEY 38CV29

GRAINGER M04210.120.0050 Rakennepultti hiiliteräs M12 x 1.75 x 50 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7TEY Malli: M04210.120.0050Ristiviite: 38CV29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka10.9
Pää Dia.22mm
Pään korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus50mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiOsittain kierteitetty
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04210.120.0050 Rakennepultti hiiliteräs M12 x 1.75 x 50 mm, 100PK
€281.65 /pakkaus