GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm O.D., Structural Washer, Steel, Carbon Steel, Plain, 100PK | CD2FTQ 53GG55

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm OD, rakennealuslevy, teräs, hiiliteräs, tavallinen, 100PK

Varastossa
Tuote: CD2FTQ Malli: M04035.300.0001Ristiviite: 53GG55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä100
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM30
LuokkaHiiliteräs
Sisällä Dia.31.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.56mm
Pakkauksen paino13.91
StandardiISO EN 14399-6
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus5mm
Aluslevyn tyyppiRakenteellinen aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2698

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04035.300.0001 M30X56.00 Mm OD, rakennealuslevy, teräs, hiiliteräs, tavallinen, 100PK
€325.33 /pakkaus