GRAINGER M04035.240.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs, 200PK | AH7TEK 38CT61

GRAINGER M04035.240.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs, 200PK

Varastossa
Tuote: AH7TEK Malli: M04035.240.0001Ristiviite: 38CT61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0714
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04035.240.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs, 200PK
€300.84 /pakkaus