GRAINGER M04005.160.0110 Rakennepultti Hiiliteräs M16 X 110, 25PK | AH7TCW 38CT25

GRAINGER M04005.160.0110 Rakennepultti hiiliteräs M16 X 110, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TCW Malli: M04005.160.0110Ristiviite: 38CT25 / 167D94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.27mm
Pään korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus110mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus28mm
Kierteen kokoM16
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.283
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.160.0110 Rakennepultti hiiliteräs M16 X 110, 25PK
€168.60 /pakkaus