Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04005.120.0060 Rakennepultti Hiiliteräs M12 X 60, 50PK | AH7TCJ 38CT14

GRAINGER M04005.120.0060 Rakennepultti hiiliteräs M12 X 60, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TCJ Malli: M04005.120.0060Ristiviite: 38CT14 / 167D89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.22mm
Pään korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus60mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23mm
Kierteen kokoM12
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5716
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.120.0060 Rakennepultti hiiliteräs M12 X 60, 50PK
€156.52 /pakkaus