Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01560.180.0001 kuusiomutteri M18 x 2.50 luokka 8 terässinkitty, 25PK | AH7TBT 38CR98

GRAINGER M01560.180.0001 kuusiomutteri M18 x 2.50 luokka 8 terässinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TBT Malli: M01560.180.0001Ristiviite: 38CR98

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18 x 2.5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus15mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01560.180.0001 kuusiomutteri M18 x 2.50 luokka 8 terässinkitty, 25PK
€38.44 /pakkaus