Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01560.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 8 terässinkitty, 50PK | AH7TBR 38CR97

GRAINGER M01560.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 8 terässinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7TBR Malli: M01560.160.0001Ristiviite: 38CR97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus13mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5376
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01560.160.0001 kuusiomutteri M16 x 2 luokka 8 terässinkitty, 50PK
€24.90 /pakkaus