Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01120.520.0150 kuusiomutteri M52 x 1.50, luokka 8 teräs sileä | AH7TAF 38CJ38

GRAINGER M01120.520.0150 kuusiomutteri M52 x 1.50, luokka 8, tavallinen teräs

Varastossa
Tuote: AH7TAF Malli: M01120.520.0150Ristiviite: 38CJ38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM52-1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus42mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1506
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01120.520.0150 kuusiomutteri M52 x 1.50, luokka 8, tavallinen teräs
€253.27 / yksikkö